Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergsteigerhaken BS20 L100xB60xD10ca.mm STA EN 362 KL.B MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401678188
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     52501
EAN/GTIN:
     4260015712411
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Bergsteigerkarabinerhaken aus Stahl 22kN · Typ BS 20 · Verschluss Schraube · EN 362 · Klasse B

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Stahl
· Norm: EN 362 KL. B
· prüfpflichtig: ja
· Größe: 100 x 60 mm
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Weitere Suchbegriffe: karabiner mas, karabiner, Bergsteigerhaken, EN362 Kl. B, PSA gegen Absturz, Verbindungselement, Verbindungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,97*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 9,04*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 9,80*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.