Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergsteigerhaken BS20 L100xB60xD10ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergsteigerhaken BS20 L100xB60xD10ca.mm
Bergsteigerhaken BS20 L100xB60xD10ca.mm
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1460454
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     52501
EAN/GTIN:
     4260015712411
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Bergsteigerkarabinerhaken aus Stahl 22kN · Typ BS 20 · Verschluss Schraube · EN 362 · Klasse BWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Norm: EN 362 KL. B· prüfpflichtig: ja· Größe: 100 x 60 mm
Weitere Informationen:
Öffnungsweite:
16 mm
Länge ca.:
100 mm
Breite ca.:
60 mm
Marke:
MAS
Ø ca.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner mas, karabiner, PSA gegen Absturz, Bergsteigerhaken, EN362 Kl. B, Verbindungselement, Verbindungsmittel, 8000029462
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,97*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 9,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 9,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.