Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Nr.18349 Größe C47 anthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017289457
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18349-230-88809-C47
EAN/GTIN:
     5711074686612
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
50% Polyester / 50% Baumwolle, ca. 205 g/m² · zweifarbig · leichte Qualität · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Gürtelschlaufen · D-Ring · Hosenschlitz mit Reißverschluss · Werkzeugschlaufe am Bund · geräumige Vordertaschen mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe – eine mit leicht zugänglicher Handytasche · Gesäßtaschen, verstärkt · Hammerschlaufe, verstellbar · Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen · Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt · Stifttasche · an der Rückseite des Produktes wurde dort, wo die Gesäßtasche, Schenkeltasche und Zollstocktasche platziert sind, als Verstärkung eine extra Lage Stoff angebracht · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Taillenumfang: 80 cm / 31.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
C47
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,19*
€ 47,97*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 36,18*
€ 48,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,44*
€ 49,66*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,89*
€ 52,21*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,11*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.