| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074686612 Herst.-Nr.: 18349-230-88809-C47 EAN/GTIN: 5711074686612 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Leichte Qualität •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille und formgeschnittener Bund •Gürtelschlaufen •D-Ring •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Werkzeugschlaufe am Bund •Geräumige Vordertaschen mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe - eine mit leicht zugänglicher Handytasche •Gesäßtaschen, verstärkt •Hammerschlaufe, verstellbar •Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen •Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt •Stifttasche •An der Rückseite des Produktes wurde dort, wo die Gesäßtasche, Schenkeltasche und Zollstocktasche platziert sind, als Verstärkung eine extra Lage Stoff angebracht Material: •50% Baumwolle •50% Polyester •205g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Länge: | 82 | Farbe: | anthrazit/schwarz | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,366 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 36,19* | € 47,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,18* | € 48,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,44* | € 49,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,89* | € 52,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,11* | € 58,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|