Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halswärmer Nr.18250 Größe ONE Dunkelanthrazit meliert MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017292081
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18250-803-189-ONE
EAN/GTIN:
     5711074738052
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
mascot halswärmer
Stretchstoff. Das Material ist isolierend und schweißtransportierend. Stretchstoff. Das Material ist isolierend und schweißtransportierend. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Geschlecht: Unisex
· Stoffgewicht: 210g/m2
Weitere Informationen:
Größe:
ONE
Farbe:
dunkelanthrazit meliert
Material:
65% Wolle/35% Polyester
Weitere Suchbegriffe: halswärmer, Schals
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 21,29*
€ 28,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,30*
€ 28,82*
€ 4,90*
ab € 21,14*
€ 29,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 29,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,51*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.