Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterunterhemd Nr.19882 Größe 3XL dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017295201
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19882-794-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074792764
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Zweifarbig. Geringes Gewicht. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Flexibler Stoff · der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend. Runder Halsausschnitt. Hoher Komfort. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. Leichtes Material. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren. Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in China von einem auditierten MASCOT-Partner. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 130g/m²
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Brustumfang: 124 cm / 49 inch
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Unterhemd, Unterhemden, herrenunterhemd grau, herren unterhemd, mascot unterhemd, Unter-Hemd, Unterwäsche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,46*
€ 40,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 40,56*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 32,89*
€ 43,43*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,28*
€ 46,74*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,85*
€ 48,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.