Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhemd, geringes Gewicht Funktionsunterhemd Größe 3XL, dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074792764
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19882-794-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074792764
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Zweifarbig. Geringes Gewicht. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend. Runder Halsausschnitt. Hoher Komfort. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
100% Polypropylen
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterhemd, Unterhemden, herrenunterhemd grau, herren unterhemd, mascot unterhemd, Funktionsunterhemd, geringes Gewicht, MASCOT® Crossover, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,46*
€ 40,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 40,56*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 32,89*
€ 43,43*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,28*
€ 46,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,85*
€ 48,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.