Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überziehhose Nr.18690 Größe 4XL Schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017342356
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18690-349-09-4XL
EAN/GTIN:
     5711074929474
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hoch strapazierfähiger · atmungsaktiver · wind- und wasserdichter Stoff. Nähte sind verklebt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Gummizug und Zugband an der Taille. Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten · sodass Schenkeltaschen von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden können. Mit CORDURA®-Gewebe verstärkter Zollstock- und kleiner Aussentasche. Knietaschen aus Polyester · höhenregulierbar. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Rippenbund innen am Hosenbein unten. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine · die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden. D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten. Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten · sodass Schenkeltaschen von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden können. Die Knietaschen sind höhenverstellbar · so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist. Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG · da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist. · Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste außen am Bein · zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 185g/m²
· Geschlecht: Herren
· Taillenumfang: 128 cm / 50.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 343 4-2-X
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 107,08*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 85,95*
€ 107,11*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 108,08*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,22*
€ 110,65*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,33*
€ 132,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.