Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserpelzhemd Nr.23004 Größe M schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017403064
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     23004-682-010-M
EAN/GTIN:
     5715411021494
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Verschluss mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Verstärkungen an den Ellenbogen. Rippenbündchen an den Ärmeln. Leichte Isolierung · die es ermöglicht · das Kleidungsstück an einem Frühlingstag als Zwischenschicht oder Außenschicht zu tragen. Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 460g/m²
· Brustumfang: 101 cm / 39.7 inch
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarzblau
Material:
80% Polyester (Recyceltes Polyester)/20% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,11*
€ 61,68*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,53*
€ 63,64*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 65,03*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,12*
€ 67,96*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,75*
€ 75,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.