Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Faserpelz Hemd Größe M, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1441633
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     23004-682-010-M
EAN/GTIN:
     5715411021494
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Verschluss mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Verstärkungen an den Ellenbogen. Rippenbündchen an den Ärmeln. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Material:
100% Polyester
Größe:
M
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,876 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, herren-hemd mittelblau, herren hemd, mascot arbeitshemd, Faserpelz Hemd, MASCOT® Customized, Hemd, Arbeitskleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,11*
€ 61,68*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,53*
€ 63,64*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 65,03*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,12*
€ 67,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,75*
€ 75,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.