Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz Z2 6220 EN 352 SNR 28 dB MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401841704
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     622001
EAN/GTIN:
     4019444005577
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
moldex gehörschutzkapsel
Gehörschutzkapsel - idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung – wenn ein sicheres und komfortables Tragen von Gehörschutzstöpseln aus persönlichen Gründen nicht möglich ist. Preisoptimierte Alternative zu M2.

Weitere technische Eigenschaften:
· L-Wert: 17dB
· M-Wert: 26dB
· H-Wert: 31dB
· prüfpflichtig: ja
· Anwendung: Bei wechselnder Lärmbelastung oder Akzeptanzproblemen von Gehörschutzstöpseln.
· Material: Polypropylen (PP)/Polyurethan (PUR)/TPE/Polyacetal
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 352
SNR:
28
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,07*
€ 15,92*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 16,70*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,14*
1
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 18,22*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 334,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moldex/Metric
6105
ab € 5,88*
Sonstiges
Moldex/Metric
6200
ab € 17,25*
Sonstiges
Moldex/Metric
6100
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.