Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Z2 6220 Kapselgehörschutz 28 dB EN 352-1:2002 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A597791
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     6220
EAN/GTIN:
     4019444005560
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
moldex gehörschutzkapsel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
253 g
Normen:
EN 352-1:2002
EN Norm:
EN 352-1:2002
Herstellerfarbe:
Schwarz
SNR-Wert:
28 dB
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 4019444005577, Moldex, Z2, gehörschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,07*
€ 15,92*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 16,70*
6 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 18,22*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moldex/Metric
6105
ab € 5,88*
Sonstiges
Moldex/Metric
6200
ab € 17,25*
Sonstiges
Moldex/Metric
6100
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.