Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Handdesinfektionsmittel Stokosept protect a.Alkoholbasis 1l SC Johnson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     281-4023297912
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     99055598
EAN/GTIN:
     5010424115803
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel mit natürlichem Hamamelis-Extrakt mit adstringierender Wirkung · um beim Tragen von Handschuhen das Aufweichen der Hut zu reduzieren. Das sanfte Gel ist sehr angenehm für die häufige Verwendung und sorgt durch die Feuchtigkeitsspender Glyzerin und Panthenol für eine maximale Compliance.. Bakterizid · viruzid · levurozid · mykobakterizid. Wirkstoffe: 80 g Ethanol / 100 g Produkt. Biozid Reg-Nr. N-72597. Gel. Händehygieneprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: alkoholisch, hautpflegend
· Beschaffenheit: Gel
Weitere Informationen:
Größe:
1000 ml
Ausführung:
Gel
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 29,87*
6 Tage
18
9
€ 6,95*
ab € 23,09*
€ 32,85*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 31,47*
€ 43,41*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 32,47*
€ 44,36*
1
€ 8,00*
ab € 32,80*
€ 45,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 22,46* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 268,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SC Johnson
99052012
ab € 6,41*
Sonstiges
SC Johnson
99054931
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.