Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcenter Deb Stoko BxH 570 x 455mm o.Spender 1 Stück SC Johnson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deb-STOKO SHYCTR1DEU Deb® Hand Hygiene Center Desinfektion, ohne Spender, ohne S
Deb-STOKO SHYCTR1DEU Deb® Hand Hygiene Center Desinfektion, ohne Spender, ohne S
Deb-STOKO SHYCTR1DEU Deb® Hand Hygiene Center Desinfektion, ohne Spender, ohne S
Artikel-Nr.:
     281-4023349129
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SHYCTR1DEU
EAN/GTIN:
     5010424028264
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
zur Montage entsprechender SC Johnson Professional Spender (z.B. Reinigung OxyBAC 1000 · Handdesinfektion 1000 · Hautpflege 1000) - Lieferung inkl. Befestigungsschrauben · ohne Spender

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: zur Montage von Spendern (z.B. Reinigung OxyBAC 1000, Handdesinfektion 1000, Hautpflege 1000)
· Breite: 10 mm
· Gewicht: 1300 g
· Höhe: 455 mm
· Länge: 750 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1 St.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebelspender, Hautschutzmittel, Hautschutzspray, Pumpsprays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 32,89*
€ 44,80*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 38,45*
€ 53,48*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 39,00*
€ 53,92*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,26*
€ 54,40*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.