Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm uvex pheos C-WR 9771030 weiß mit Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024259860
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9771030
EAN/GTIN:
     4031101554808
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
uvex pheos C-WR 9772- Neuer leichter Helm im sportlichen Design mit permanenter Belüftung(vorne geschlossen, hinten geöffnet)- 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung, seitliche Adaptertaschen für dieMontage von Gehörschutzkapseln oder Visieren- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung- Einstellbereich: 52-61 cm- Helmfarbe weiß- Artikel-Nr.: 9771.030- Verpackungseinheit: 25 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
51 cm - 61 cm
Farbe:
weiß
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex schutzhelm 52 - 61 cm farbe weiß, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauhelm, bauarbeiterhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,37*
€ 13,64*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,50*
€ 13,74*
8 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 10,96*
€ 16,19*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,54*
€ 16,45*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.