Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024315333 Herst.-Nr.: 9145015 EAN/GTIN: 4031101927978 |
| | |
|
| | |
| uvex pure-fit 9145- reduced to the max - sortenreine, ultraleichte Schutzbrille mitinnovativem Bügelkonzept und nur 19 Gramm Gewicht- rahmenloses Scheibendesign für ein weites Sichtfeld- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich- flexible Bügel ermöglichen perfekte Passform und sicheren Halt ohneDruckstellen- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort- robuste Polycarbonat-Scheibe- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400nm- metallfrei- Fassung transparent / W 166 FT CE- Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 FT CE- unbeschichtet Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | farblos | Material: | Polycarbonat (PC) | Beschichtung: | unbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 91452, 9145 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,06* | € 4,87* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,09* | € 4,92* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 6,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,77* | € 6,29* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|