Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm uvex super boss 9750320 rot mit Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402446745
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9750320
EAN/GTIN:
     4031101073606
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
uvex super boss 9750- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln- Seitliche Euroslots-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Helmkapseln- Konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung- Seitlich einstellbare Lüftungsschlitze- Sechs-Punkt-TextilbandaufhängungGröße: 52-61 cmFarbe: rotArt-Nr.: 9750.320Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
52 cm - 61 cm
Farbe:
rot
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, helm baustelle, bauarbeiterhelm, bauhelm, industrieschutzhelm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,62*
€ 8,43*
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,30*
8 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 10,05*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 10,23*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 6,91*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.