Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Tristep Nr.1224 Gr.106 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402611087
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1224106
EAN/GTIN:
     4030913027135
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose
Tristep Latzhose grau/schwarz 106. Strapazierfähiger Alltagsbegleiter. Die Latzhose ist der Meister der Tristep Kollektion. Lassen Sie sich von den Ausstattungsmerkmalen begeistern.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
grau/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,25*
€ 35,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,26*
€ 36,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 36,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,27*
€ 37,30*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,95*
€ 39,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1121024
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
1221024
ab € 26,11*
Ähnlich
Planam
1223024
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
1224024
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
1224025
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
1224026
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
1224027
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
1224028
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
1224029
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
1224042
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
1224044
ab € 26,04*
Ähnlich
Planam
1224046
ab € 26,07*
Ähnlich
Planam
1224048
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
1224050
ab € 26,04*
Ähnlich
Planam
1224052
ab € 26,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.