Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke BW 290 Nr.0105 Gr.60 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612435
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0105060
EAN/GTIN:
     4030913105604
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
BW 290 Arbeitsjacke reinweiß 60. Komfortabel mit vielen Taschen. Die leichte Arbeitsjacke bietet vier Taschen für Ihre Arbeitsutensilien und eine verdeckte Knopfleiste für ein perfektes Handling.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
reinweiß
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,63*
€ 22,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 22,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 22,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,63*
€ 23,42*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,82*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0105024
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
0105025
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0105026
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0105027
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
0105028
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
0105029
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0105042
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
0105044
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0105046
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0105048
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0105050
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0105052
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0105054
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0105056
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
0105058
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.