Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW 290 Nr.0183 Gr.94 mittelrot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612652
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0183094
EAN/GTIN:
     4030913029856
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Cargo-Bundhose mittelrot 94. Modischer Alltagsbegleiter. Die Cargo-Bundhose mit aufgesetzten Seitentaschen ist nicht umsonst eine beliebte Arbeitshose: Praktisch und bequem – perfekt für jede Arbeit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
mittelrot
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam arbeitshose, berufshose, cargohose rot, Arbeits-Hose, Bundhosen, Cargo-Bundhosen, Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,08*
€ 23,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,91*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,08*
€ 24,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 24,16*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,00*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0173024
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
0183024
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
0183025
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0183026
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
0183027
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0183028
ab € 16,20*
Ähnlich
Planam
0183029
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
0183042
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
0183044
ab € 16,18*
Ähnlich
Planam
0183046
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0183048
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
0183050
ab € 16,17*
Ähnlich
Planam
0183052
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
0183054
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
0183056
ab € 17,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.