Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Basalt Nr.2810 Gr.90 anthrazit/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026126565
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2810090
EAN/GTIN:
     4030913924885
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Basalt Bundjacke anthrazit/rot 90. Optimiert die Passform. In jeder Arbeitssituation bleibt die Basalt Bundjacke ein flexibler Partner · dank der vielen Verstellmöglichkeiten und der Golffalten im Rücken.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
90
Farbe:
anthrazit/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Jacken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,77*
€ 27,92*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,24*
€ 27,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,12*
€ 29,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,60*
€ 29,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,20*
€ 30,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810024
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
2810025
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
2810026
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
2810027
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
2810028
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
2810029
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
2810042
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
2810044
ab € 19,55*
Ähnlich
Planam
2810046
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
2810048
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
2810050
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
2810052
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
2810054
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
2810056
ab € 21,51*
Ähnlich
Planam
2810058
ab € 21,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.