Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Basalt Nr.2811 Gr.56 kornblau/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026126584
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2811056
EAN/GTIN:
     4030913925554
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Basalt Bundjacke kornblau/rot 56. Optimiert die Passform. In jeder Arbeitssituation bleibt die Basalt Bundjacke ein flexibler Partner · dank der vielen Verstellmöglichkeiten und der Golffalten im Rücken.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
kornblau/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,35*
€ 30,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 32,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,65*
€ 32,71*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,50*
€ 34,05*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,00*
€ 36,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810024
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2811024
ab € 20,23*
Ähnlich
Planam
2811025
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2811026
ab € 20,26*
Ähnlich
Planam
2811027
ab € 20,15*
Ähnlich
Planam
2811028
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2811029
ab € 20,18*
Ähnlich
Planam
2811042
ab € 20,16*
Ähnlich
Planam
2811044
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2811046
ab € 20,16*
Ähnlich
Planam
2811048
ab € 20,28*
Ähnlich
Planam
2811050
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2811052
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2811054
ab € 20,28*
Ähnlich
Planam
2811058
ab € 22,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.