Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Latzhose BW 290 Nr.0173 Gr.50 mittelrot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612861
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0173050
EAN/GTIN:
     4030913014746
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose
BW 290 Cargo-Latzhose mittelrot 50. Mehr Bewegungsfreiheit und Taschen. Die bequeme Cargo-Latzhose ist mit neun Taschen absoluter Spitzenreiter in dem Sortiment BW 290. Wer bei der Arbeit ordentlich zupacken · sich viel bewegen und viel verstauen muss · macht mit diesem Artikel alles richtig.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
mittelrot
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, malerlatzhose gr50, maler latzhose, cargohose rot, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,57*
€ 27,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 28,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 28,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,79*
€ 29,25*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,44*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0173024
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0173025
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0173026
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
0173027
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
0173028
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
0173029
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
0173042
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0173044
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0173046
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
0173048
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
0173052
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0173054
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0173056
ab € 21,57*
Ähnlich
Planam
0173058
ab € 21,62*
Ähnlich
Planam
0173060
ab € 21,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.