Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenoverall Outdoor Aqua Nr.1448 Gr.M marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142449
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1448048
EAN/GTIN:
     4030913057941
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Outdoor Aqua Regenoverall marine M. All-in-one-Bag. Damit Anpacker auf alles vorbereitet sind · ist der Beutel mit dem Aqua Regenoverall immer dabei. Der Einteiler bietet viele Vorteile · wie zum Beispiel die seitlichen Taschen · die durch Patten verschlossen werden.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
marine
Material:
100 % Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 19,85*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,96*
€ 19,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 20,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,34*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,02*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1448052
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1448044
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1448056
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1448060
ab € 13,75*
Ähnlich
Planam
1448064
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
1406044
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.