Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Aqua Regenoverall 1448, marine, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     4012-1049793
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1448048
EAN/GTIN:
     4030913057941
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Damit Anpacker auf alles vorbereitet sind, ist der Beutel mit dem Aqua Regenoverall immer dabei. Der Einteiler bietet viele Vorteile, wie zum Beispiel die seitlichen Taschen, die durch Patten verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
M
Konfektionsgröße (USA):
M
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Regenkombis
Artikelbezeichnung:
Aqua Regenoverall
Farbe:
marine
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Obergewebe</strong> <br />100 % Polyester <br />PVC-beschichtet</p><p><strong>Teilfutter</strong> <br />100 % Nylon <br />Netzfutter</p><p><strong>Design</strong> <br />Reflexbiesen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
winddicht, wasserdicht
Produktmerkmal 1:
wasserdicht und winddicht
Produktmerkmal 2:
PVC-beschichtet
Produktmerkmal 3:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 4:
2 seitliche Taschen im Oberteil jeweils durch eine Patte verschlossen
Produktmerkmal 5:
Kapuze im Kragen
Produktmerkmal 6:
Reflexbiesen am Übergang
Produktmerkmal 7:
Raglanärmel
Produktmerkmal 8:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 9:
kurzes Bein
Produktmerkmal 10:
Fußweite verstellbar
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1 kg
Körpergröße:
174 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
84 cm
Schrittlänge:
78 cm
vordere Ärmellänge:
45 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,30*
€ 19,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,97*
€ 19,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 20,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 20,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,93*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1448052
ab € 13,71*
Ähnlich
Planam
1448044
ab € 13,62*
Ähnlich
Planam
1448056
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1448060
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1448064
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
1406044
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.