Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Plaline Nr.2597 Gr.XL rot/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142741
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2597056
EAN/GTIN:
     4030913923055
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Winterblouson rot/schiefer XL. Mehr Funktion bei Wind und Wetter. Der atmungsaktive und wasserdichte Plaline Winterblouson spendet Wärme für den Oberkörper · schließt dank Bündchen an Ärmeln und Bund perfekt ab und hält Nässe ab.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 215g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 066429
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
rot/schiefer
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,86*
€ 66,02*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,74*
€ 67,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,09*
€ 68,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 69,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,64*
€ 75,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 50,01*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 50,23*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 50,17*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 50,04*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 50,00*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,35*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,00*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 50,06*
Ähnlich
Planam
2597044
ab € 49,91*
Ähnlich
Planam
2597048
ab € 50,00*
Ähnlich
Planam
2597052
ab € 49,93*
Ähnlich
Planam
2597060
ab € 49,86*
Ähnlich
Planam
2597064
ab € 55,56*
Ähnlich
Planam
2597068
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.