| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4026142884 Herst.-Nr.: 0481037 EAN/GTIN: 4030913927664 |
| |
|
| | |
| Hemden Country Hemd Langarm schwarz kariert 37/38. Allrounder mit Chic. Mit dem Hemd im Country-Look machen Sie immer einen guten Eindruck. Besonderer Hingucker: die farblich abgesetzten Kontrastverarbeitungen an Manschette · Knopfleiste und Kragen.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 160g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50 Weitere Informationen: | | Größe: | 37/38 | Farbe: | schwarz kariert | Material: | 100 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,75* | € 20,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,41* | € 20,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,09* | € 21,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,20* | € 21,34* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,56* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|