Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Tristep Nr.1254 Gr.M grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402615145
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1254048
EAN/GTIN:
     4030913029252
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Tristep Weste grau/schwarz M. Leicht · aber reißfest. Ein absoluter Bestseller der Tristep Kollektion: Die Weste ermöglicht mehr Bewegungsspielraum durch Armfreiheit · während in sechs Taschen Handy · Kugelschreiber und Co. Platz finden.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
· Ärmellänge: ohne Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
grau/schwarz
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: arbeitswesten schwarz, arbeitsweste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 26,83*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,02*
€ 26,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 27,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,90*
€ 27,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,76*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1151044
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
1251044
ab € 18,50*
Ähnlich
Planam
1254044
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
1254052
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
1254056
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1254060
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
1254064
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.