Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderbundhose Junior Gr.134/140 anthrazit/gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152169
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6110134
EAN/GTIN:
     4030913938035
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle · 2 aufgesetzte Seitentaschen · Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links · doppelte Maßstabtasche rechts · verstellbarer Gummizug im Bund · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Druckknopf · Reflexbiesen · 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
134/140
Farbe:
anthrazit/gelb
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, arbeitshose planam schiefer, planam arbeitshose, arbeitshose grau, Kinder Latzhose, Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen, Kinderlatzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,84*
€ 17,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 17,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,61*
€ 18,31*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,62*
€ 19,06*
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 13,87*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6110110
ab € 11,94*
Ähnlich
Planam
6110146
ab € 11,84*
Ähnlich
Planam
6110086
ab € 11,85*
Ähnlich
Planam
6110098
ab € 11,90*
Ähnlich
Planam
6110158
ab € 11,87*
Ähnlich
Planam
6110170
ab € 11,91*
Ähnlich
Planam
6111086
ab € 11,89*
Ähnlich
Planam
6112086
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.