Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Junior Nr.6110 Gr.158/164 anthrazit/gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152171
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6110158
EAN/GTIN:
     4030913938059
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Junior Bundhose anthrazit/gelb 158/164. Pflegeleicht mit vielen Taschen. Schmutzig werden ist kein Problem. Die Junior Bundhose hält vielen Wäschen stand und bietet mit fünf Taschen genügend Platz für Spielzeug.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: I mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 104443
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Größe:
158/164
Farbe:
anthrazit/gelb
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, planam bundhose gelb, planam arbeitshose, arbeitshose gelb, Kinder Latzhose, Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen, Kinderlatzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,89*
€ 17,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 17,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 17,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,69*
€ 18,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,60*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6110110
ab € 11,86*
Ähnlich
Planam
6110146
ab € 11,90*
Ähnlich
Planam
6110086
ab € 11,93*
Ähnlich
Planam
6110098
ab € 11,89*
Ähnlich
Planam
6110170
ab € 11,92*
Ähnlich
Planam
6111086
ab € 11,84*
Ähnlich
Planam
6112086
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.