Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Basalt Neon Nr.6220 Gr.29 anthrazit/gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152237
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6220029
EAN/GTIN:
     4030913942988
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Basalt Neon Bundhose anthrazit/gelb 29. Bequem und auffallend. Die Basalt Neon Bundhose bietet ein angenehmes Tragegefühl für echte Worker und sorgt dank fluoreszierendem Gewebe für ein attraktives Design.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
anthrazit/gelb
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,53*
€ 23,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 24,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 24,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,64*
€ 25,30*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,06*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
6220025
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6220026
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
6220027
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
6220028
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
6220042
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
6220044
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
6220046
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
6220048
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6220050
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
6220052
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
6220054
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
6220056
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
6220058
ab € 18,30*
Ähnlich
Planam
6220060
ab € 18,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.