Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Basalt Neon Gr.60 anthrazit/gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152247
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6220060
EAN/GTIN:
     4030913943084
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2 aufgesetzte Seitentaschen · Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links · Handytasche links · doppelte Maßstabtasche rechts · Gummizug im Bund · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung · 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
anthrazit/gelb
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,65*
€ 25,40*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,28*
€ 25,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 25,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 26,07*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,87*
€ 27,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220046
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
6220048
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
6220050
ab € 16,20*
Ähnlich
Planam
6220052
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
6220054
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
6220056
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
6220058
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
6220025
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
6220026
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
6220027
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
6220028
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
6220029
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
6220042
ab € 16,18*
Ähnlich
Planam
6220044
ab € 16,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.