Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Basalt Neon Nr.6232 Gr.46 oliv/orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152360
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6232046
EAN/GTIN:
     4030913944210
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
planam cargo latzhose
arbeitslatzhose
Basalt Neon Latzhose oliv/orange 46. Perfekt zum Verstauen von Werkzeug. Als Allround-Workerhose darf die Latzhose in der Basalt Neon Kollektion nicht fehlen: Mit über acht Taschen bietet sie reichlich Stauraum.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
oliv/orange
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,68*
€ 29,22*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,85*
€ 29,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,66*
€ 30,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 30,57*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,91*
€ 33,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,00*
Ähnlich
Planam
6231024
ab € 21,18*
Ähnlich
Planam
6232024
ab € 21,03*
Ähnlich
Planam
6232025
ab € 21,04*
Ähnlich
Planam
6232026
ab € 21,01*
Ähnlich
Planam
6232027
ab € 21,21*
Ähnlich
Planam
6232028
ab € 21,04*
Ähnlich
Planam
6232029
ab € 21,16*
Ähnlich
Planam
6232042
ab € 20,99*
Ähnlich
Planam
6232044
ab € 21,13*
Ähnlich
Planam
6232048
ab € 21,11*
Ähnlich
Planam
6232050
ab € 21,13*
Ähnlich
Planam
6232052
ab € 21,10*
Ähnlich
Planam
6232054
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
6232056
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.