Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2008 Gr.64 orange/grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618650
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2008064
EAN/GTIN:
     4030913022093
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Warnschutz Bundjacke orange/grün 64. Zertifizierter Schutz bei jeder Arbeit. Ob hell oder dunkel · gute oder schlechte Sicht – dank der Reflexbänder auf der zweifarbigen Warnschutz Bundjacke werden Sie nicht übersehen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
orange/grün
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,46*
€ 51,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 54,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,88*
€ 54,90*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,93*
€ 57,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,74*
€ 59,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2008102
ab € 35,16*
Ähnlich
Planam
2008106
ab € 35,04*
Ähnlich
Planam
2008110
ab € 34,93*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 35,08*
Ähnlich
Planam
2008025
ab € 34,89*
Ähnlich
Planam
2008026
ab € 34,90*
Ähnlich
Planam
2008027
ab € 34,89*
Ähnlich
Planam
2008028
ab € 35,03*
Ähnlich
Planam
2008029
ab € 35,13*
Ähnlich
Planam
2008042
ab € 35,13*
Ähnlich
Planam
2008044
ab € 34,94*
Ähnlich
Planam
2008046
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2008048
ab € 34,96*
Ähnlich
Planam
2008050
ab € 35,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.