Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Latzhose Nr.2027 Gr.102 gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618750
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2027102
EAN/GTIN:
     4030913031316
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz Latzhose gelb/marine 102. Ein Klassiker mit vielseitigen Möglichkeiten. Die Latzhose bietet Ihnen extra viel Stauraum. Dafür sorgen zehn Taschen · zwei Kugelschreiberfächer und eine Hammerschlaufe.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
gelb/marine
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 14404:2010 Typ 2 Stufe 1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,68*
€ 42,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,82*
€ 44,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,44*
€ 45,04*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,99*
€ 47,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,60*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2027030
ab € 31,52*
Ähnlich
Planam
2027066
ab € 34,86*
Ähnlich
Planam
2027106
ab € 31,69*
Ähnlich
Planam
2027110
ab € 31,53*
Ähnlich
Planam
2027024
ab € 31,72*
Ähnlich
Planam
2027025
ab € 31,56*
Ähnlich
Planam
2027026
ab € 31,74*
Ähnlich
Planam
2027027
ab € 31,47*
Ähnlich
Planam
2027028
ab € 31,73*
Ähnlich
Planam
2027029
ab € 31,63*
Ähnlich
Planam
2027042
ab € 31,70*
Ähnlich
Planam
2027044
ab € 31,47*
Ähnlich
Planam
2027046
ab € 31,52*
Ähnlich
Planam
2027048
ab € 31,58*
Ähnlich
Planam
2027050
ab € 31,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.