Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Latzhose Nr.0165 Gr.134/140 mittelrot/kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618961
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0165134
EAN/GTIN:
     4030913165349
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinderlatzhosen blau
kinder-latzhose
Kinderbekleidung Kinder-Latzhose mittelrot/kornblau 134/140. Flexibler Klassiker mit viel Stauraum. Die Latzhose passt sich dank des Gummizugs im Rücken perfekt dem Körper an. Sechs Taschen bieten genügend Platz · um Spielzeug · kleine Fundstücke oder Werkzeuge zu verstauen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Größe:
134/140
Farbe:
mittelrot/kornblau
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,12*
€ 19,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,78*
€ 19,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 20,97*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,75*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0164086
ab € 13,75*
Ähnlich
Planam
0165086
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0165110
ab € 13,75*
Ähnlich
Planam
0165122
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
0165146
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
0165158
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0165170
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
0166086
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.