| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-903463 Herst.-Nr.: 165134 EAN/GTIN: 4030913165349 |
| |
|
| | |
| Die Latzhose passt sich dank des Gummizugs im Rücken perfekt dem Körper an. Sechs Taschen bieten genügend Platz, um Spielzeug, kleine Fundstücke oder Werkzeuge zu verstauen. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | 134/140 | Geschlecht: | Kinder | Produkt-Typbezeichnung: | Latzhosen | Artikelbezeichnung: | Kids Latzhose | Farbe: | mittelrot/kornblumenblau | Material der Textilie: | <![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper (ca. 290 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]> | Farbzusammensetzung: | mehrfarbig | PSA_Kategorie: | PSA Kategorie I | Anwendungsbereiche: | Kinder | Produktlinien: | BW 290, Kids | Jahreszeiten: | Ganzjährig | Produktmerkmal 1: | Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss | Produktmerkmal 2: | zusätzlich aufgesetzte Latztasche | Produktmerkmal 3: | 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen | Produktmerkmal 4: | Hosenschlitz mit Reißverschluss | Produktmerkmal 5: | 1 Gesäßtasche | Produktmerkmal 6: | doppelte Maßstabtasche | Produktmerkmal 7: | verstellbaren Seitenschlitzen | Produktmerkmal 8: | elastischen Zwischenteil | Produktmerkmal 9: | Steckschnallen | Pflegehinweise: | Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden. | Bruttogewicht: | 0,67 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,12* | € 19,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,82* | € 19,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,52* | € 20,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,52* | € 21,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,79* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|