Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Highline Nr.2364 Gr.S khaki/braun/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402622245
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2364044
EAN/GTIN:
     4030913071053
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Highline Arbeitsweste khaki/braun/zink S. Freiheit für die Arme. Mit der Weste schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Freiheit für die Arme und ausreichend Taschen für Werkzeug und Handy.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
· Ärmellänge: ohne Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
khaki/braun/zink
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, planam arbeitsweste khaki, canvas weste, arbeitsweste canvas, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,21*
€ 18,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 19,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,65*
€ 19,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,11*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2364040
ab € 13,15*
Ähnlich
Planam
2364048
ab € 13,22*
Ähnlich
Planam
2364052
ab € 13,12*
Ähnlich
Planam
2364056
ab € 13,16*
Ähnlich
Planam
2364060
ab € 13,14*
Ähnlich
Planam
2364064
ab € 14,48*
Ähnlich
Planam
2364068
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.