Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Outdoor Air Nr.3672 Gr.XXXL blau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026226817
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3672064
EAN/GTIN:
     4030913948942
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Air Jacke blau/schwarz XXXL. Praktisch und dynamisch. Mit zwei Seiten- und einer Brusttasche bietet die Jacke praktischen Stauraum für nützliche Arbeitsutensilien.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 75g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
blau/schwarz
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,18*
€ 29,51*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,52*
€ 32,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 33,21*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,95*
€ 35,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 37,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672068
ab € 21,19*
Ähnlich
Planam
3672052
ab € 19,34*
Ähnlich
Planam
3672048
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
3672044
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
3672056
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
3672060
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
3670040
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
3671040
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.