Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose Plaline Nr.5610 Gr.50 orange/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026226928
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5610050
EAN/GTIN:
     4030913941936
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Warnschutz Bundhose orange/zink 50. Gut geschützt mit viel Stauraum. Mit eingesetzten Kniepolstern macht Ihnen das Arbeiten auch im Knien nichts aus. Damit Sie dabei alle Utensilien griffbereit haben · bietet die Bundhose neun Taschen in unterschiedlichen Größen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex-Bekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
orange/zink
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Norm:
DIN EN 20471:2013 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,52*
€ 47,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,98*
€ 48,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,29*
€ 49,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,67*
€ 51,11*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,38*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5610024
ab € 35,25*
Ähnlich
Planam
5610025
ab € 35,20*
Ähnlich
Planam
5610026
ab € 35,25*
Ähnlich
Planam
5610027
ab € 35,42*
Ähnlich
Planam
5610028
ab € 35,18*
Ähnlich
Planam
5610029
ab € 35,34*
Ähnlich
Planam
5610042
ab € 35,29*
Ähnlich
Planam
5610044
ab € 35,47*
Ähnlich
Planam
5610046
ab € 35,37*
Ähnlich
Planam
5610048
ab € 35,28*
Ähnlich
Planam
5610052
ab € 35,41*
Ähnlich
Planam
5610054
ab € 35,35*
Ähnlich
Planam
5610056
ab € 39,05*
Ähnlich
Planam
5610058
ab € 38,85*
Ähnlich
Planam
5610060
ab € 38,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.