Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline Nr.2335 Gr.56 grün/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402627911
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2335056
EAN/GTIN:
     4030913874043
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Highline Latzhose grün/schwarz/rot 56. Bequem und viel Platz. Das bequeme Bundsystem und das hochgezogene Rückenteil sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Mit vielen Verstaumöglichkeiten haben echte Macher alles im Griff .

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
grün/schwarz/rot
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 56 schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,91*
€ 31,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,55*
€ 31,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 32,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 32,33*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,28*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2335024
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2335025
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2335026
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2335027
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2335028
ab € 20,92*
Ähnlich
Planam
2335029
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2335030
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2335038
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2335040
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2335042
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2335044
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2335046
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2335048
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2335050
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2335051
ab € 22,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.