| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4026304665 Herst.-Nr.: 6690044 EAN/GTIN: 4030913974361 |
| |
|
| | |
| PLANAM Stretchline Winterweste schwarz S. Gut gefüttert. Ideal in der Übergangszeit! Diese Weste wärmt · ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Reißverschlüsse in leuchtenden Kontrastfarben setzen gleichzeitig optische Highlights – und das bei jedem Wetter.
Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herrenbekleidung · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 170389 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Weste, Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste canvas schwarz, herrenweste schwarz, arbeits weste, Weste, Winter-Weste, Winterwesten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,34* | € 29,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,31* | € 29,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,36* | € 30,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,52* | € 30,42* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,31* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|