Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softschelljacke Norit Nr.6437 Gr.58 zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026351167
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6437058
EAN/GTIN:
     4030913981505
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Norit HE Pure Softsh. Jacke zink 58. Klares Design · langlebig · elastisch und funktionell. Eine perfekte Ergänzung zu jeder Norit Hose. Die Verstärkung an den Ellbogen und die Reflexapplikationen sind ein optisches Highlight. Die seitlichen Stretch-Einsätze garantieren optimale Passform und Bewegungsfreiheit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 245g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· PSA-Katergorie: I
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
zink
Material:
96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, soft shell jacke, Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,36*
€ 37,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,48*
€ 37,33*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,65*
€ 38,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,51*
€ 38,70*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,54*
€ 43,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6435024
ab € 25,28*
Ähnlich
Planam
6437024
ab € 25,31*
Ähnlich
Planam
6437025
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
6437026
ab € 25,41*
Ähnlich
Planam
6437027
ab € 25,46*
Ähnlich
Planam
6437028
ab € 25,46*
Ähnlich
Planam
6437029
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
6437042
ab € 25,30*
Ähnlich
Planam
6437044
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
6437046
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
6437048
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
6437050
ab € 25,30*
Ähnlich
Planam
6437052
ab € 25,38*
Ähnlich
Planam
6437054
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
6437056
ab € 27,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.