Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline Nr.2335 Gr.59 grün/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026351261
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2335059
EAN/GTIN:
     4030913959771
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Highline Latzhose grün/schwarz/rot 59. Bequem und viel Platz. Das bequeme Bundsystem und das hochgezogene Rückenteil sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Mit vielen Verstaumöglichkeiten haben echte Macher alles im Griff .

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
59
Farbe:
grün/schwarz/rot
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,78*
€ 30,85*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,93*
€ 31,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 32,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 32,52*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,29*
€ 34,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2335024
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2335025
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2335026
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2335027
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2335028
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2335029
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2335030
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2335038
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2335040
ab € 20,32*
Ähnlich
Planam
2335042
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2335044
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2335046
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2335048
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2335050
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2335051
ab € 22,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.