Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 260 Nr.0835 Gr.98 grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402636670
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0835098
EAN/GTIN:
     4030913917696
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
MG 260 Latzhose grau 98. Praktisch durch viele Extras. Sechs Taschen · darunter die Brusttasche mit verdecktem Messing-Reißverschluss und Beuteltaschen · sorgen dafür · dass Sie beim Handwerken alles griffbereit haben.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
grau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhosen grau, kinder-latzhose, planam cargo latzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,24*
€ 27,80*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,85*
€ 27,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 28,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 28,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,63*
€ 30,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
0831024
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
0832024
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
0833024
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0834024
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
0835024
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam
0835025
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
0835026
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
0835027
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
0835028
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
0835029
ab € 19,43*
Ähnlich
Planam
0835042
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
0835044
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
0835046
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
0835048
ab € 19,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.