Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Hose Plaline Nr.2554 Gr.4XL sand/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637311
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2554068
EAN/GTIN:
     4030913904849
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline 3/4 Hose sand/schwarz 4XL. Knie bedeckt · Bein belüftet. Schwülwarme Tage und trotzdem möchten Sie nicht kniefrei arbeiten? Mit der ¾-Hose schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Komplett angezogen und ein gutes Körperklima.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
sand/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 28,38*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,18*
€ 28,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 28,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 29,16*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,96*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2550040
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
2551040
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
2552040
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
2553040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
2554040
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
2554044
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
2554048
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
2554052
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
2554056
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
2554060
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
2554064
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
2555040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
2556040
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
2557040
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.