Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Major Protect Nr.5202 Gr.106 warngelb/kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637703
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5202106
EAN/GTIN:
     4030913871608
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Major Protect Jacke 1-lagig warngelb/kornblau 106. Nicht zu übersehen. Die leichte einlagige Jacke bietet doppelten Schutz: Sie werden gut gesehen und bleiben bei der Arbeit mit gefährlichen Stoff en gut geschützt.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064970
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
warngelb/kornblau
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat. Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018, IEC 61482-2 APC=1, EN ISO 20471:2013 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,98*
€ 85,08*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,91*
€ 87,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 88,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,37*
€ 93,90*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,92*
€ 96,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5200042
ab € 32,95*
Ähnlich
Planam
5210042
ab € 41,12*
Ähnlich
Planam
5202042
ab € 65,39*
Ähnlich
Planam
5202044
ab € 65,04*
Ähnlich
Planam
5202046
ab € 64,92*
Ähnlich
Planam
5202048
ab € 65,24*
Ähnlich
Planam
5202050
ab € 65,20*
Ähnlich
Planam
5202052
ab € 65,15*
Ähnlich
Planam
5202054
ab € 65,32*
Ähnlich
Planam
5202056
ab € 71,36*
Ähnlich
Planam
5202058
ab € 71,60*
Ähnlich
Planam
5202060
ab € 71,62*
Ähnlich
Planam
5202062
ab € 71,36*
Ähnlich
Planam
5202064
ab € 71,56*
Ähnlich
Planam
5202090
ab € 65,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.