Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Nr.2327 Gr.50 reinweiß/reinweiß/gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638010
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2327050
EAN/GTIN:
     4030913873695
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Highline Bundhose reinweiß/reinweiß/gelb 50. Perfekter Sitz und reichlich Stauraum. Genießen Sie hohe Bewegungsfreiheit und reichlich Stauraum. Die Highline Bundhose sitzt perfekt und sorgt dafür · dass Sie wichtige Arbeitswerkzeuge schnell griff bereit haben.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
reinweiß/reinweiß/gelb
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,53*
€ 22,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 22,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 22,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,41*
€ 22,81*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,86*
€ 24,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2327024
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2327025
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2327026
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2327027
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2327028
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2327029
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2327030
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2327038
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2327040
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2327042
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2327044
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327046
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2327048
ab € 15,62*
Ähnlich
Planam
2327052
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2327054
ab € 15,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.