Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Visline Nr.2433 Gr.25 marine/gelb/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638677
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2433025
EAN/GTIN:
     4030913878898
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
planam cargo latzhose
arbeitslatzhose
Visline Latzhose marine/gelb/zink 25. Strapazierfähig und bequem. Für noch mehr Stauraum ist die Visline Latzhose eine praktische Alternative zur Bundhose.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
marine/gelb/zink
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,01*
€ 29,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,13*
€ 29,65*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,65*
€ 29,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,35*
€ 30,13*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,29*
€ 32,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2433024
ab € 20,59*
Ähnlich
Planam
2433026
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2433027
ab € 20,58*
Ähnlich
Planam
2433028
ab € 20,61*
Ähnlich
Planam
2433029
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2433030
ab € 20,64*
Ähnlich
Planam
2433038
ab € 20,66*
Ähnlich
Planam
2433040
ab € 20,59*
Ähnlich
Planam
2433042
ab € 20,65*
Ähnlich
Planam
2433044
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2433046
ab € 20,63*
Ähnlich
Planam
2433048
ab € 20,58*
Ähnlich
Planam
2433050
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2433052
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2433054
ab € 20,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.