Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Plaline Nr.2521 Gr.50 kornblau/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402639266
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2521050
EAN/GTIN:
     4030913901992
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Latzhose kornblau/marine 50. Einheitlicher Schutz. Schützen Sie sich von oben bis unten: dank der Latzhose. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nr. 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 · Stufe 1 zertifiziert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
kornblau/marine
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,32*
€ 32,38*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,43*
€ 33,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,08*
€ 35,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,01*
€ 36,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,60*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 23,71*
Ähnlich
Planam
2521102
ab € 23,72*
Ähnlich
Planam
2521106
ab € 23,70*
Ähnlich
Planam
2521110
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
2521025
ab € 23,68*
Ähnlich
Planam
2521026
ab € 23,54*
Ähnlich
Planam
2521027
ab € 23,65*
Ähnlich
Planam
2521028
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
2521029
ab € 23,69*
Ähnlich
Planam
2521042
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
2521044
ab € 23,69*
Ähnlich
Planam
2521046
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
2521048
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
2521052
ab € 23,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.